Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø60x68mm/25m

  • ERIKS:14896536
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

30.70 CHF/ Mètrehors TVA

33.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.70 CHF

-

25+

24.70 CHF

19.54%

50+

22.10 CHF

28.01%

100+

20.90 CHF

31.92%

200+

20.20 CHF

34.20%

400+

19.70 CHF

35.83%

800+

19.20 CHF

37.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Rayon de courbure min.
65 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou