Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø51x58mm/25m

  • ERIKS:14896535
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

27.30 CHF/ Mètrehors TVA

29.51 CHFTVA incluse

439 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27.30 CHF

-

25+

22.00 CHF

19.41%

50+

19.70 CHF

27.84%

100+

18.70 CHF

31.50%

200+

18.10 CHF

33.70%

400+

17.70 CHF

35.16%

800+

17.10 CHF

37.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Rayon de courbure min.
60 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou