18.60 CHF/ Mètrehors TVA
20.11 CHFTVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.60 CHF | - |
25+ | 15.00 CHF | 19.35% |
50+ | 13.50 CHF | 27.42% |
100+ | 12.80 CHF | 31.18% |
200+ | 12.40 CHF | 33.33% |
400+ | 12.00 CHF | 35.48% |
800+ | 11.70 CHF | 37.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | ARIAFLEX |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Rayon de courbure min. | 55 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |