Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø40x47mm/25m

  • ERIKS:14896533
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

21.90 CHF/ Mètrehors TVA

23.67 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21.90 CHF

-

25+

17.40 CHF

20.55%

50+

15.70 CHF

28.31%

100+

14.80 CHF

32.42%

200+

14.40 CHF

34.25%

400+

14.00 CHF

36.07%

800+

13.50 CHF

38.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
40 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Rayon de courbure min.
50 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou