Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø38x44mm/25m

  • ERIKS:14896532
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

16.60 CHF/ Mètrehors TVA

17.94 CHFTVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16.60 CHF

-

25+

13.40 CHF

19.28%

50+

12.00 CHF

27.71%

100+

11.40 CHF

31.33%

200+

11.10 CHF

33.13%

400+

10.70 CHF

35.54%

800+

10.40 CHF

37.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Rayon de courbure min.
45 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou