Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø35x41mm/25m

  • ERIKS:14896531
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

17.80 CHF/ Mètrehors TVA

19.24 CHFTVA incluse

511 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.80 CHF

-

25+

14.40 CHF

19.10%

50+

12.80 CHF

28.09%

100+

12.00 CHF

32.58%

200+

11.70 CHF

34.27%

400+

11.30 CHF

36.52%

800+

11.00 CHF

38.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
35 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
41 mm
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou