15.00 CHF/ Mètrehors TVA
16.22 CHFTVA incluse
519 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.00 CHF | - |
25+ | 12.10 CHF | 19.33% |
50+ | 11.00 CHF | 26.67% |
100+ | 10.30 CHF | 31.33% |
200+ | 9.95 CHF | 33.67% |
400+ | 9.65 CHF | 35.67% |
800+ | 9.35 CHF | 37.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | ARIAFLEX |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Rayon de courbure min. | 35 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |