Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø30x36mm/25m

  • ERIKS:14896529
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

11.60 CHF/ Mètrehors TVA

12.54 CHFTVA incluse

35 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.60 CHF

-

25+

9.20 CHF

20.69%

50+

8.30 CHF

28.45%

100+

7.85 CHF

32.33%

200+

7.65 CHF

34.05%

400+

7.40 CHF

36.21%

800+

7.15 CHF

38.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
30 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Rayon de courbure min.
35 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou