10.70 CHF/ Mètrehors TVA
11.57 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10.70 CHF | - |
30+ | 8.55 CHF | 20.09% |
60+ | 7.65 CHF | 28.50% |
120+ | 7.20 CHF | 32.71% |
240+ | 6.95 CHF | 35.05% |
480+ | 6.70 CHF | 37.38% |
960+ | 6.55 CHF | 38.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | ARIAFLEX |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Rayon de courbure min. | 30 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |