Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø152x164mm/20m

  • ERIKS:14896545
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

87.30 CHF/ Mètrehors TVA

94.37 CHFTVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

87.30 CHF

-

25+

69.90 CHF

19.93%

50+

63.00 CHF

27.84%

100+

59.40 CHF

31.96%

200+

57.60 CHF

34.02%

400+

55.90 CHF

35.97%

800+

54.30 CHF

37.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
164 mm
Rayon de courbure min.
180 mm
Longueur du rouleau
20 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou