Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø127x137mm/25m

  • ERIKS:14896544
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

80.40 CHF/ Mètrehors TVA

86.91 CHFTVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80.40 CHF

-

25+

64.40 CHF

19.90%

50+

57.90 CHF

27.99%

100+

54.80 CHF

31.84%

200+

53.20 CHF

33.83%

400+

51.60 CHF

35.82%

800+

49.90 CHF

37.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
137 mm
Rayon de courbure min.
170 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou