59.70 CHF/ Mètrehors TVA
64.54 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 59.70 CHF | - |
25+ | 47.70 CHF | 20.10% |
50+ | 43.00 CHF | 27.97% |
100+ | 40.50 CHF | 32.16% |
200+ | 39.40 CHF | 34.00% |
400+ | 38.20 CHF | 36.01% |
800+ | 37.10 CHF | 37.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | ARIAFLEX |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Rayon de courbure min. | 160 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC-mou |