Eriks

Tuyau de ventilation ARIAFLEX Ø102x111mm/25m

  • ERIKS:14896542
Image 1
Tuyau pour air en PVC, avec spirale blanche. Intérieur lisse, extérieur ondulé.

Instructions de montage
Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE-FLEX.
Ajouter à la liste

63.00 CHF/ Mètrehors TVA

68.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63.00 CHF

-

25+

50.40 CHF

20.00%

50+

45.40 CHF

27.94%

100+

42.70 CHF

32.22%

200+

41.40 CHF

34.29%

400+

40.20 CHF

36.19%

800+

38.90 CHF

38.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
ARIAFLEX
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
111 mm
Rayon de courbure min.
140 mm
Longueur du rouleau
25 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC-mou