20.70 CHF/ Mètrehors TVA
22.38 CHFTVA incluse
108,8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.70 CHF | - |
100+ | 14.50 CHF | 29.95% |
200+ | 13.30 CHF | 35.75% |
400+ | 12.40 CHF | 40.10% |
800+ | 12.00 CHF | 42.03% |
1600+ | 11.70 CHF | 43.48% |
3200+ | 11.40 CHF | 44.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | AQUAFLAT |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Pression maximum de service | 7 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 21 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |