Eriks

Tuyau de pression AQUAFLAT 63x67mm/100m

  • ERIKS:14896522
Image 1
Enroulable à plat.
Ajouter à la liste

17.00 CHF/ Mètrehors TVA

18.38 CHFTVA incluse

233 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.00 CHF

-

100+

11.90 CHF

30.00%

200+

10.70 CHF

37.06%

400+

10.20 CHF

40.00%

800+

9.85 CHF

42.06%

1600+

9.55 CHF

43.82%

3200+

9.25 CHF

45.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAFLAT
Diamètre intérieur
63 mm
Pression maximum de service
8 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
24 bar
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC