Eriks

Tuyau de pression AQUAFLAT 52x56mm/50m

  • ERIKS:14908241
Image 1
Enroulable à plat.
Ajouter à la liste

15.10 CHF/ Mètrehors TVA

16.32 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.10 CHF

-

50+

10.70 CHF

29.14%

200+

9.55 CHF

36.75%

400+

9.00 CHF

40.40%

800+

8.75 CHF

42.05%

1600+

8.50 CHF

43.71%

3200+

8.20 CHF

45.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAFLAT
Diamètre intérieur
52 mm
Pression maximum de service
8 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
24 bar
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC