Eriks

Tuyau de pression AQUAFLAT 38x42mm/50m

  • ERIKS:14912113
Image 1
Enroulable à plat.
Ajouter à la liste

15.80 CHF/ Mètrehors TVA

17.08 CHFTVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.80 CHF

-

100+

11.10 CHF

29.75%

200+

10.10 CHF

36.08%

400+

9.45 CHF

40.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAFLAT
Diamètre intérieur
38 mm
Pression maximum de service
8 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
24 bar
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC