Eriks

Tuyau de pression AQUAFLAT 32x36mm/50m

  • ERIKS:14916930
Image 1
Enroulable à plat.
Ajouter à la liste

10.30 CHF/ Mètrehors TVA

11.13 CHFTVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.30 CHF

-

50+

8.15 CHF

20.87%

100+

7.20 CHF

30.10%

200+

6.10 CHF

40.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAFLAT
Diamètre intérieur
32 mm
Pression maximum de service
9 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
27 bar
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC