Eriks

Tuyau de pression AQUAFLAT 25x29mm/50m

  • ERIKS:14908240
Image 1
Enroulable à plat.
Ajouter à la liste

8.65 CHF/ Mètrehors TVA

9.35 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.65 CHF

-

50+

6.95 CHF

19.65%

100+

6.20 CHF

28.32%

200+

5.95 CHF

31.21%

400+

5.80 CHF

32.95%

800+

5.60 CHF

35.26%

1600+

5.40 CHF

37.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAFLAT
Diamètre intérieur
25 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC