73.30 CHF/ Mètrehors TVA
79.24 CHFTVA incluse
12,4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.30 CHF | - |
100+ | 52.30 CHF | 28.65% |
200+ | 47.40 CHF | 35.33% |
400+ | 44.90 CHF | 38.74% |
800+ | 43.40 CHF | 40.79% |
1600+ | 42.20 CHF | 42.43% |
3200+ | 41.00 CHF | 44.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | AQUAFLAT |
Diamètre intérieur | 153 mm |
Pression maximum de service | 4 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 12 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |