Eriks

Tuyau de pression AQUAFLAT 127x132mm/100m

  • ERIKS:14896525
Image 1
Enroulable à plat.
Ajouter à la liste

45.70 CHF/ Mètrehors TVA

49.40 CHFTVA incluse

11,5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.70 CHF

-

100+

32.10 CHF

29.76%

200+

28.80 CHF

36.98%

400+

27.20 CHF

40.48%

800+

26.40 CHF

42.23%

1600+

25.70 CHF

43.76%

3200+

24.90 CHF

45.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
AQUAFLAT
Diamètre intérieur
127 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Longueur du rouleau
100 m
Matériau de la paroi intérieur
PVC