38.00 CHF/ Mètrehors TVA
41.08 CHFTVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.00 CHF | - |
100+ | 26.70 CHF | 29.74% |
200+ | 24.00 CHF | 36.84% |
400+ | 22.60 CHF | 40.53% |
800+ | 21.90 CHF | 42.37% |
1600+ | 21.30 CHF | 43.95% |
3200+ | 20.50 CHF | 46.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | AQUAFLAT |
Diamètre intérieur | 102 mm |
Pression maximum de service | 7 bar |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PVC |