Eriks

Tuyau de peinture Heliflex-helivyl tecno PA Ø8.0x3.0mm/50m

  • ERIKS:14886237
Image 1
5 couches. Pour le transport de peintures, laques, solvants, huiles, etc. Tresse intégrée visant l'évacuation de l'électricité statique.
Ajouter à la liste

15.70 CHF/ Mètrehors TVA

16.97 CHFTVA incluse

9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15.70 CHF

-

50+

12.50 CHF

20.38%

100+

10.50 CHF

33.12%

200+

10.00 CHF

36.31%

400+

9.70 CHF

38.22%

800+

9.35 CHF

40.45%

1600+

9.10 CHF

42.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
HELIFLEX-HELIVYL TECNO
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PA
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C