Eriks

Tuyau de peinture Heliflex-helivyl tecno PA Ø10.0x3.5mm/50m

  • ERIKS:14910385
Image 1
5 couches. Pour le transport de peintures, laques, solvants, huiles, etc. Tresse intégrée visant l'évacuation de l'électricité statique.
Ajouter à la liste

26.80 CHF/ Mètrehors TVA

28.97 CHFTVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26.80 CHF

-

50+

21.50 CHF

19.78%

100+

18.50 CHF

30.97%

200+

17.30 CHF

35.45%

400+

16.70 CHF

37.69%

800+

16.20 CHF

39.55%

1600+

15.70 CHF

41.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
HELIFLEX-HELIVYL TECNO
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Pression maximum de service
20 bar
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PA
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C