Eriks

Tuyau de freins Ø13mm/40m

  • ERIKS:14884596
  • Fabricant:7613288012110
Image 1
Tuyau pour freins pneumatiques, selon DIN 74310.
Ajouter à la liste

10.40 CHF/ Mètrehors TVA

11.24 CHFTVA incluse

107 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.40 CHF

-

40+

8.30 CHF

20.19%

80+

7.65 CHF

26.44%

160+

7.15 CHF

31.25%

320+

6.90 CHF

33.65%

640+

6.65 CHF

36.06%

1280+

6.50 CHF

37.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Pression maximum de service
18 bar
Rayon de courbure min.
100 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C