Eriks

Tuyau d'écoulement POLYREX Ø19x25.5mm/25m

  • ERIKS:14886796
Image 1
Tuyau pour écoulement des machines à laver, en polypropylène, sans manchon. Pour machines à laver le linge et la vaiselle. Intérieur lisse avec rainure spiralée, extérieur ondulé.
Ajouter à la liste

14.30 CHF/ Mètrehors TVA

15.46 CHFTVA incluse

190 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14.30 CHF

-

25+

9.05 CHF

36.71%

50+

8.40 CHF

41.26%

100+

7.75 CHF

45.80%

200+

7.55 CHF

47.20%

400+

7.30 CHF

48.95%

800+

7.05 CHF

50.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
POLYREX
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3.25 mm
Diamètre extérieur
25.5 mm
Longueur du rouleau
25 m