29.40 CHF/ Mètrehors TVA
31.78 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
24 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 29.40 CHF | - |
50+ | 19.60 CHF | 33.33% |
100+ | 18.60 CHF | 36.73% |
200+ | 17.60 CHF | 40.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Profiline-Aqua |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
Rayon de courbure min. | 155 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | PE |
Plage de température | de -15 jusqu'à 40 °C |