Eriks

Tuyau d'eau potable PROFILINE - AQUA Ø19x27mm/50m

  • ERIKS:14895087
Image 1
Tuyau d'eau potable pour le secteur d'eau froide. Applicable à des foires, des installations mobiles pour distribution des boissons, etc. Robe extérieure résistant aux intempéries et à l'ozone.

Indication d'utilisation
Avant l'utilisation, le tuyau doit être rincé.
Ajouter à la liste

18.60 CHF/ Mètrehors TVA

20.11 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

234 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18.60 CHF

-

50+

12.40 CHF

33.33%

100+

11.80 CHF

36.56%

200+

11.30 CHF

39.25%

400+

10.90 CHF

41.40%

800+

10.50 CHF

43.55%

1600+

10.20 CHF

45.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Profiline-Aqua
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Pression maximum de service
16 bar
Rayon de courbure min.
120 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PE
Plage de température
de -15 jusqu'à 40 °C