Eriks

Tuyau d'eau potable PROFILINE - AQUA Ø13x20mm/50m

  • ERIKS:14895086
Image 1
Tuyau d'eau potable pour le secteur d'eau froide. Applicable à des foires, des installations mobiles pour distribution des boissons, etc. Robe extérieure résistant aux intempéries et à l'ozone.

Indication d'utilisation
Avant l'utilisation, le tuyau doit être rincé.
Ajouter à la liste

11.80 CHF/ Mètrehors TVA

12.76 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1

925 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11.80 CHF

-

50+

7.90 CHF

33.05%

100+

7.55 CHF

36.02%

200+

7.20 CHF

38.98%

400+

6.95 CHF

41.10%

800+

6.70 CHF

43.22%

1600+

6.50 CHF

44.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Profiline-Aqua
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Pression maximum de service
16 bar
Rayon de courbure min.
88 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
PE
Plage de température
de -15 jusqu'à 40 °C