Eriks

Tuyau d'aspiration SUPERFLEXVAC Ø63x69mm/15m

  • ERIKS:14882304
Image 1
Tuyau d'aspirateur SUPERFLEXVAC en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de ventilation léger avec une capacité de charge exceptionnelle grâce à un renforcement axial et radial des fils.

Plage de température
• -5°C à +80°C

Longueur du rouleau:
• 15 mètres

Matériau:
- PVC souple
- noir, non transparent

Spirale:
- Spirale en fil d'acier gainée de PVC à l'intérieur

Renforcement:
- renfort de fil blanc

Manchons de raccordement correspondants:
- Art. 10024445 (pour tuyau de diamètre extérieur 31mm)
- Art. 10024452 (pour tuyau de diamètre extérieur 38mm)
- Art. 10024469 (pour tuyau de diamètre extérieur 50mm)
Ajouter à la liste

45.60 CHF/ Mètrehors TVA

49.29 CHFTVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45.60 CHF

-

15+

36.60 CHF

19.74%

30+

32.80 CHF

28.07%

60+

29.10 CHF

36.18%

120+

28.20 CHF

38.16%

240+

27.40 CHF

39.91%

480+

26.50 CHF

41.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Superflextract
Diamètre intérieur
64 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
69 mm
Rayon de courbure min.
62 mm
Longueur du rouleau
15 m