Eriks

Tuyau d'aspiration SUPERFLEXVAC Ø51x57mm/15m

  • ERIKS:14882303
Image 1
Tuyau d'aspirateur SUPERFLEXVAC en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de ventilation léger avec une capacité de charge exceptionnelle grâce à un renforcement axial et radial des fils.

Plage de température
• -5°C à +80°C

Longueur du rouleau:
• 15 mètres

Matériau:
- PVC souple
- noir, non transparent

Spirale:
- Spirale en fil d'acier gainée de PVC à l'intérieur

Renforcement:
- renfort de fil blanc

Manchons de raccordement correspondants:
- Art. 10024445 (pour tuyau de diamètre extérieur 31mm)
- Art. 10024452 (pour tuyau de diamètre extérieur 38mm)
- Art. 10024469 (pour tuyau de diamètre extérieur 50mm)
Ajouter à la liste

37.60 CHF/ Mètrehors TVA

40.65 CHFTVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37.60 CHF

-

15+

30.20 CHF

19.68%

30+

27.20 CHF

27.66%

60+

24.10 CHF

35.90%

120+

23.50 CHF

37.50%

240+

22.70 CHF

39.63%

480+

22.10 CHF

41.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Superflextract
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
57 mm
Rayon de courbure min.
46 mm
Longueur du rouleau
15 m