Eriks

Tuyau d'aspiration SUPERFLEXVAC Ø44x50mm/15m

  • ERIKS:14882302
Image 1
Tuyau d'aspirateur SUPERFLEXVAC en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de ventilation léger avec une capacité de charge exceptionnelle grâce à un renforcement axial et radial des fils.

Plage de température
• -5°C à +80°C

Longueur du rouleau:
• 15 mètres

Matériau:
- PVC souple
- noir, non transparent

Spirale:
- Spirale en fil d'acier gainée de PVC à l'intérieur

Renforcement:
- renfort de fil blanc

Manchons de raccordement correspondants:
- Art. 10024445 (pour tuyau de diamètre extérieur 31mm)
- Art. 10024452 (pour tuyau de diamètre extérieur 38mm)
- Art. 10024469 (pour tuyau de diamètre extérieur 50mm)
Ajouter à la liste

34.10 CHF/ Mètrehors TVA

36.86 CHFTVA incluse

136 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.10 CHF

-

15+

27.30 CHF

19.94%

30+

24.70 CHF

27.57%

60+

21.90 CHF

35.78%

120+

21.20 CHF

37.83%

240+

20.60 CHF

39.59%

480+

20.00 CHF

41.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Superflextract
Diamètre intérieur
44 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Rayon de courbure min.
43 mm
Longueur du rouleau
15 m