Eriks

Tuyau d'aspiration SUPERFLEXVAC Ø38x44mm/15m

  • ERIKS:14882300
Image 1
Tuyau d'aspirateur SUPERFLEXVAC en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de ventilation léger avec une capacité de charge exceptionnelle grâce à un renforcement axial et radial des fils.

Plage de température
• -5°C à +80°C

Longueur du rouleau:
• 15 mètres

Matériau:
- PVC souple
- noir, non transparent

Spirale:
- Spirale en fil d'acier gainée de PVC à l'intérieur

Renforcement:
- renfort de fil blanc

Manchons de raccordement correspondants:
- Art. 10024445 (pour tuyau de diamètre extérieur 31mm)
- Art. 10024452 (pour tuyau de diamètre extérieur 38mm)
- Art. 10024469 (pour tuyau de diamètre extérieur 50mm)
Ajouter à la liste

30.90 CHF/ Mètrehors TVA

33.40 CHFTVA incluse

417 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30.90 CHF

-

15+

24.90 CHF

19.42%

30+

22.30 CHF

27.83%

60+

19.90 CHF

35.60%

120+

19.40 CHF

37.22%

240+

18.70 CHF

39.48%

480+

18.20 CHF

41.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Superflextract
Diamètre intérieur
38 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Rayon de courbure min.
39 mm
Longueur du rouleau
15 m