Eriks

Tuyau d'aspiration SUPERFLEXVAC Ø25x31mm/15m

  • ERIKS:14888079
Image 1
Tuyau d'aspirateur SUPERFLEXVAC en PVC

Description
Tuyau d'aspiration et de ventilation léger avec une capacité de charge exceptionnelle grâce à un renforcement axial et radial des fils.

Plage de température
• -5°C à +80°C

Longueur du rouleau:
• 15 mètres

Matériau:
- PVC souple
- noir, non transparent

Spirale:
- Spirale en fil d'acier gainée de PVC à l'intérieur

Renforcement:
- renfort de fil blanc

Manchons de raccordement correspondants:
- Art. 10024445 (pour tuyau de diamètre extérieur 31mm)
- Art. 10024452 (pour tuyau de diamètre extérieur 38mm)
- Art. 10024469 (pour tuyau de diamètre extérieur 50mm)
Ajouter à la liste

23.50 CHF/ Mètrehors TVA

25.40 CHFTVA incluse

53 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23.50 CHF

-

15+

18.70 CHF

20.43%

30+

16.90 CHF

28.09%

60+

15.00 CHF

36.17%

120+

14.50 CHF

38.30%

240+

14.10 CHF

40.00%

480+

13.80 CHF

41.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Superflextract
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
31 mm
Rayon de courbure min.
25 mm
Longueur du rouleau
15 m