Eriks

Tuyau d'aspiration FLAMEX B-SE Ø51x58mm/10m

  • ERIKS:14894499
Image 1
Tuyau d'aspiration FLAMEX B-SE selon DIN 4102 B1 pour machines à bois.

Description
Tuyau d'aspiration et de transport pour les fluides gazeux et granuleux, également pour les vapeurs contenant des solvants.

Caractéristiques
• Spirale en fil d'acier à ressort, coulée de manière à résister à la torsion et au déplacement
• Avec agents ignifuges (selon DIN 563516, env. 30% plus résistant à l'abrasion que le polyéther polyuréthane comparable)
• Extrêmement résistant à l'abrasion
• Résistant à l'huile et à l'essence
• Intérieur lisse
• Haute résistance à la traction et à la déchirure

Normes et homologations
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (difficilement inflammable)
• DIN ISO 4649

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• - polyuréthane polyester pur avec additifs ignifuges
• transparent

Inserts:
• Fil d'acier pour ressorts
Ajouter à la liste

41.60 CHF/ Mètrehors TVA

44.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.60 CHF

-

10+

31.20 CHF

25.00%

20+

29.80 CHF

28.37%

40+

28.30 CHF

31.97%

80+

27.30 CHF

34.38%

160+

26.50 CHF

36.30%

320+

25.80 CHF

37.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FLAMEX
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Pression maximum de service
1.68 bar
Résistance au vide à 20 °C
36.5 %
Rayon de courbure min.
58 mm
Longueur du rouleau
10 m