39.10 CHF/ Mètrehors TVA
42.27 CHFTVA incluse
21,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.10 CHF | - |
10+ | 29.30 CHF | 25.06% |
20+ | 27.90 CHF | 28.64% |
40+ | 26.40 CHF | 32.48% |
80+ | 25.60 CHF | 34.53% |
160+ | 24.80 CHF | 36.57% |
320+ | 24.10 CHF | 38.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | FLAMEX |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Épaisseur de paroi | 4 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Pression maximum de service | 2.1 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 47 % |
Rayon de courbure min. | 48 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |