Eriks

Tuyau d'aspiration FLAMEX B-SE Ø225x235mm/10m

  • ERIKS:14894511
Image 1
Tuyau d'aspiration FLAMEX B-SE selon DIN 4102 B1 pour machines à bois.

Description
Tuyau d'aspiration et de transport pour les fluides gazeux et granuleux, également pour les vapeurs contenant des solvants.

Caractéristiques
• Spirale en fil d'acier à ressort, coulée de manière à résister à la torsion et au déplacement
• Avec agents ignifuges (selon DIN 563516, env. 30% plus résistant à l'abrasion que le polyéther polyuréthane comparable)
• Extrêmement résistant à l'abrasion
• Résistant à l'huile et à l'essence
• Intérieur lisse
• Haute résistance à la traction et à la déchirure

Normes et homologations
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (difficilement inflammable)
• DIN ISO 4649

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• - polyuréthane polyester pur avec additifs ignifuges
• transparent

Inserts:
• Fil d'acier pour ressorts
Ajouter à la liste

140.00 CHF/ Mètrehors TVA

151.34 CHFTVA incluse

4,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

140.00 CHF

-

10+

104.50 CHF

25.36%

20+

99.40 CHF

29.00%

40+

94.40 CHF

32.57%

80+

91.50 CHF

34.64%

160+

88.80 CHF

36.57%

320+

86.10 CHF

38.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FLAMEX
Diamètre intérieur
225 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
235 mm
Pression maximum de service
0.25 bar
Résistance au vide à 20 °C
5.25 %
Rayon de courbure min.
235 mm
Longueur du rouleau
10 m