Eriks

Tuyau d'aspiration FLAMEX B-SE Ø200x210mm/10m

  • ERIKS:14894510
Image 1
Tuyau d'aspiration FLAMEX B-SE selon DIN 4102 B1 pour machines à bois.

Description
Tuyau d'aspiration et de transport pour les fluides gazeux et granuleux, également pour les vapeurs contenant des solvants.

Caractéristiques
• Spirale en fil d'acier à ressort, coulée de manière à résister à la torsion et au déplacement
• Avec agents ignifuges (selon DIN 563516, env. 30% plus résistant à l'abrasion que le polyéther polyuréthane comparable)
• Extrêmement résistant à l'abrasion
• Résistant à l'huile et à l'essence
• Intérieur lisse
• Haute résistance à la traction et à la déchirure

Normes et homologations
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (difficilement inflammable)
• DIN ISO 4649

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• - polyuréthane polyester pur avec additifs ignifuges
• transparent

Inserts:
• Fil d'acier pour ressorts
Ajouter à la liste

119.50 CHF/ Mètrehors TVA

129.18 CHFTVA incluse

6,5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119.50 CHF

-

10+

89.70 CHF

24.94%

20+

85.20 CHF

28.70%

40+

80.90 CHF

32.30%

80+

78.50 CHF

34.31%

160+

76.10 CHF

36.32%

320+

73.80 CHF

38.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FLAMEX
Diamètre intérieur
200 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Pression maximum de service
0.38 bar
Résistance au vide à 20 °C
10.5 %
Rayon de courbure min.
214 mm
Longueur du rouleau
10 m