89.20 CHF/ Mètrehors TVA
96.43 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
Date de livraison estimée - 16.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.20 CHF | - |
10+ | 67.00 CHF | 24.89% |
20+ | 63.60 CHF | 28.70% |
40+ | 60.40 CHF | 32.29% |
80+ | 58.60 CHF | 34.30% |
160+ | 56.90 CHF | 36.21% |
320+ | 55.20 CHF | 38.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | FLAMEX |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 159 mm |
Pression maximum de service | 0.5 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 10.5 % |
Rayon de courbure min. | 161 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |