Eriks

Tuyau d'aspiration FLAMEX B-SE Ø140x149mm/10m

  • ERIKS:14894506
Image 1
Tuyau d'aspiration FLAMEX B-SE selon DIN 4102 B1 pour machines à bois.

Description
Tuyau d'aspiration et de transport pour les fluides gazeux et granuleux, également pour les vapeurs contenant des solvants.

Caractéristiques
• Spirale en fil d'acier à ressort, coulée de manière à résister à la torsion et au déplacement
• Avec agents ignifuges (selon DIN 563516, env. 30% plus résistant à l'abrasion que le polyéther polyuréthane comparable)
• Extrêmement résistant à l'abrasion
• Résistant à l'huile et à l'essence
• Intérieur lisse
• Haute résistance à la traction et à la déchirure

Normes et homologations
• DIN 563516
• DIN 4102 B1 (difficilement inflammable)
• DIN ISO 4649

Plage de température:
• -20°C à +55°C

Dureté:
• 75 +/-5° Shore

Matériau:
• - polyuréthane polyester pur avec additifs ignifuges
• transparent

Inserts:
• Fil d'acier pour ressorts
Ajouter à la liste

83.20 CHF/ Mètrehors TVA

89.94 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83.20 CHF

-

10+

62.40 CHF

25.00%

20+

59.30 CHF

28.73%

40+

56.40 CHF

32.21%

80+

54.60 CHF

34.38%

160+

53.10 CHF

36.18%

320+

51.50 CHF

38.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
FLAMEX
Diamètre intérieur
140 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
149 mm
Pression maximum de service
0.5 bar
Résistance au vide à 20 °C
10.5 %
Rayon de courbure min.
149 mm
Longueur du rouleau
10 m