Eriks

Tuyau d'aspiration et de transport MASTER-PUR Performance Ø76x93mm/10m

  • ERIKS:14898129
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Epaisseur de paroi entre la spirale env. 2.5 mm
  • Antimicrobiens et antistatique, résistance de surface < 10⁹ Ohm    
  • Résistance à l’abrasion extrême    
  • Extrêmement flexible    
  • Sans couture, surface intérieur lisse et sans coin mort    
  • Résistance accrue à la pression et au vacuum    
  • Haute résistance chimique    
  • Bonne résistance aux UV et à l’ozone
Domaines d’application
Tuyau de transport pour des medium abrasifs comme par exemple du sable, du gravier, du granulat Partout où il est nécessaire d’avoir des surface rapidement propre. Tuyau de transfert pour des sableuses, dans l’industrie des minerais, aciéries, gravières, cimenteries, aspiration de gravillon sur les toits plats, etc.

Instructions de montage
Selon TRBS 2153 (zone 20) concernant les poussières/produits en vrac inflammables, pour l'évacuation de l'électricité statique en cas de mise à terre des spirales sur les deux côtés. Pour le montage, nous conseillons les colliers KANALINE- FLEX.
Ajouter à la liste

146.50 CHF/ Mètrehors TVA

158.37 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

146.50 CHF

-

10+

122.50 CHF

16.38%

20+

104.00 CHF

29.01%

40+

91.60 CHF

37.47%

80+

88.90 CHF

39.32%

160+

86.20 CHF

41.16%

320+

83.60 CHF

42.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Master-PUR
Diamètre intérieur
76 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Pression maximum de service
3.15 bar
Rayon de courbure min.
250 mm
Longueur du rouleau
10 m