89.60 CHF/ Mètrehors TVA
96.86 CHFTVA incluse
15,5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 89.60 CHF | - |
10+ | 74.80 CHF | 16.52% |
20+ | 63.50 CHF | 29.13% |
40+ | 56.10 CHF | 37.39% |
80+ | 54.40 CHF | 39.29% |
160+ | 52.80 CHF | 41.07% |
320+ | 51.20 CHF | 42.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Pression maximum de service | 4.35 bar |
Rayon de courbure min. | 130 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |