350.00 CHF/ Mètrehors TVA
378.35 CHFTVA incluse
15,6 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 350.00 CHF | - |
10+ | 291.50 CHF | 16.71% |
20+ | 248.00 CHF | 29.14% |
40+ | 219.00 CHF | 37.43% |
80+ | 212.50 CHF | 39.29% |
160+ | 206.00 CHF | 41.14% |
320+ | 199.50 CHF | 43.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 152 mm |
Diamètre extérieur | 169 mm |
Pression maximum de service | 1.5 bar |
Rayon de courbure min. | 400 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |