294.00 CHF/ Mètrehors TVA
317.81 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 294.00 CHF | - |
10+ | 245.00 CHF | 16.67% |
20+ | 208.50 CHF | 29.08% |
40+ | 184.00 CHF | 37.41% |
80+ | 178.50 CHF | 39.29% |
160+ | 173.00 CHF | 41.16% |
320+ | 168.00 CHF | 42.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Master-PUR |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Diamètre extérieur | 144 mm |
Pression maximum de service | 2 bar |
Rayon de courbure min. | 350 mm |
Longueur du rouleau | 10 m |