63.60 CHF/ Mètrehors TVA
68.75 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
18 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.60 CHF | - |
15+ | 52.90 CHF | 16.82% |
30+ | 49.60 CHF | 22.01% |
60+ | 47.20 CHF | 25.79% |
120+ | 45.70 CHF | 28.14% |
240+ | 44.40 CHF | 30.19% |
480+ | 43.10 CHF | 32.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Diamètre extérieur | 84 mm |
Pression maximum de service | 1.12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 30 % |
Rayon de courbure min. | 84 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |