62.10 CHF/ Mètrehors TVA
67.13 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
30,8 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.10 CHF | - |
15+ | 51.50 CHF | 17.07% |
30+ | 48.60 CHF | 21.74% |
60+ | 46.00 CHF | 25.93% |
120+ | 44.60 CHF | 28.18% |
240+ | 43.30 CHF | 30.27% |
480+ | 42.00 CHF | 32.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Pression maximum de service | 1.12 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 37.5 % |
Rayon de courbure min. | 78 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |