54.60 CHF/ Mètrehors TVA
59.02 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
55,5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 54.60 CHF | - |
15+ | 45.20 CHF | 17.22% |
30+ | 42.50 CHF | 22.16% |
60+ | 40.40 CHF | 26.01% |
120+ | 39.20 CHF | 28.21% |
240+ | 38.00 CHF | 30.40% |
480+ | 36.90 CHF | 32.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Pression maximum de service | 1.4 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 45 % |
Rayon de courbure min. | 68 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |