50.00 CHF/ Mètrehors TVA
54.05 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
61,5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.00 CHF | - |
15+ | 41.50 CHF | 17.00% |
30+ | 39.00 CHF | 22.00% |
60+ | 37.10 CHF | 25.80% |
120+ | 35.90 CHF | 28.20% |
240+ | 34.80 CHF | 30.40% |
480+ | 33.80 CHF | 32.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 51 mm |
Diamètre extérieur | 58 mm |
Pression maximum de service | 1.68 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 52.5 % |
Rayon de courbure min. | 58 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |