46.60 CHF/ Mètrehors TVA
50.37 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
13,5 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.60 CHF | - |
15+ | 38.60 CHF | 17.17% |
30+ | 36.30 CHF | 22.10% |
60+ | 34.30 CHF | 26.39% |
120+ | 33.30 CHF | 28.54% |
240+ | 32.30 CHF | 30.69% |
480+ | 31.40 CHF | 32.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 48 mm |
Pression maximum de service | 2.1 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 67.5 % |
Rayon de courbure min. | 48 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |