45.30 CHF/ Mètrehors TVA
48.97 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,1Commande minimum: 0,1
26,6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 45.30 CHF | - |
15+ | 37.70 CHF | 16.78% |
30+ | 35.40 CHF | 21.85% |
60+ | 33.60 CHF | 25.83% |
120+ | 32.60 CHF | 28.04% |
240+ | 31.70 CHF | 30.02% |
480+ | 30.70 CHF | 32.23% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | TRIVOLUTION |
Diamètre intérieur | 32 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Pression maximum de service | 2.52 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 72.5 % |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 15 m |